Holz-Hohlkehlfräser
Holz-Hohlkehlfräser
FRS-HOHLKEHL-HM-S8-D16-L41MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer
Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall
Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten
Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden
Sicheres Aufbewahren der Fräser
Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung
Geeignet für Handoberfräsen
![]() | |
Durchmesser (D) | 16 mm |
Længde (L) | 41 mm |
Nutzlänge (NL) | 11 mm |
Radius (R) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d) | 8 mm |
Werkstoff Schneide | Hartmetall |
Datenblätter(X)