Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holz-Hohlkehlfräser

Holz-Hohlkehlfräser
FRS-HOHLKEHL-HM-S8-D25,4-L44MM

Art.-Nr. 0612021254

EAN 4047376465466

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holz-Hohlkehlfräser

Art.-Nr. 0612021254

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Innen- und Kantenprofilierung sowie zum Kopieren in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien

Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer


Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall



Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten


Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden



Sicheres Aufbewahren der Fräser


Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Handoberfräsen

Durchmesser (D)

25,4 mm

Länge (L)

44 mm

Nutzlänge (NL)

14 mm

Radius (R)

12,7 mm

Schaftdurchmesser (d)

8 mm

Werkstoff Schneide

Hartmetall

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen