Holz-Multiprofilfräser mit Kugellager
Holz-Multiprofilfräser mit Kugellager
FRS-PRFL-KUGLGR-HM-S8-D36,7-L61MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer
Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall
Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten
Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden
Sicheres Aufbewahren der Fräser
Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung
Kugellager
Durchmesser 12,7 mm
Datenblätter(X)
Geeignet für Handoberfräsen
Durchmesser (D) | 36,7 mm |
Länge (L) | 61 mm |
Nutzlänge (NL) | 21 mm |
Radius (R) | 6 mm |
Schaftdurchmesser (d) | 8 mm |
Passend für Maschinentyp | Handoberfräse |
Werkstoff Schneide | Hartmetall |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!