Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holz-Nutfräser mit Bohrschneide

Holz-Nutfräser mit Bohrschneide
FRS-NUT-BOSHND-HM-S8-16X60MM

Art.-Nr. 0612011160

EAN 4047376465268

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holz-Nutfräser mit Bohrschneide

Art.-Nr. 0612011160

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Nuten, Formatieren und Falzen in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien

Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer


Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall



Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten


Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden



Sicheres Aufbewahren der Fräser


Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung



Ausführung:


  • ∅ 4-8 mm: HW-massiv

  • ∅ 10-20 mm: HW-bestückt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Handoberfräsen

Zu bearbeitender Werkstoff

Weichholz, Hartholz, MDF, HDF, Spanplatten (roh), Spanplatten (furniert), Spanplatten (beschichtet), Sperrholz, Multiplexplatte

Durchmesser (D)

16 mm

Nutzlänge (NL)

20 mm

Schaftdurchmesser (d)

8 mm

Länge (L)

60 mm

Anzahl Schneiden

2 STK

Passend für Maschinentyp

Handoberfräse

Werkstoff Schneide

Hartmetall

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen