Holz-Nutfräser mit Bohrschneide
Holz-Nutfräser mit Bohrschneide
FRS-NUT-BOSHND-HM-S8-6X55MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer
Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall
Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten
Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden
Sicheres Aufbewahren der Fräser
Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung
Ausführung:
- ∅ 4-8 mm: HW-massiv
- ∅ 10-20 mm: HW-bestückt
Datenblätter(X)
Geeignet für Handoberfräsen
![]() | |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz, MDF, HDF, Spanplatten (roh), Spanplatten (furniert), Spanplatten (beschichtet), Sperrholz, Multiplexplatte |
Durchmesser (D) | 6 mm |
Nutzlänge (NL) | 14 mm |
Schaftdurchmesser (d) | 8 mm |
Länge (L) | 55 mm |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Passend für Maschinentyp | Handoberfräse |
Werkstoff Schneide | Hartmetall |