Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzkaltleim D3

Holzkaltleim D3
HOKALTLEIM-D3-30KG

Art.-Nr. 089210015

EAN 4045989330706

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzkaltleim D3

Art.-Nr. 089210015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für besonders beanspruchte Holzverleimungen im Innen- und Außenbereich

Hohe Wasser- und Wärmebeständigkeit



Einfache Ausgussmöglichkeit


Durch Aufschrauben des Leimausgusshahns kann der Inhalt des Gebindes sauber und einfach in die Leimflasche oder den Leimroller abgefüllt werden.



Transparente Aushärtung


Keine sichtbaren Klebefugen. Abgebundene Leimfugen sind zähelastisch.

Hinweis

Durch die unterschiedliche Zusammensetzung von Holzinhaltsstoffen kann es in Einzelfällen zu nicht vorhersehbaren Verfärbungen bei z.B. Buche und Kirsche kommen. Daneben kann Eisen in Verbindung mit der Gerbsäure des Holzes Farbveränderungen bei Eiche hervorrufen. Die offene Zeit und die Abbindezeit wird stark durch die Arbeitsverhältnisse (z.B. Temperatur) beeinflusst. Bei Außenanwendungen muss das Verleimteil vor Witterung geschützt werden und mit einem angemessenen Oberflächenschutz (dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeitseindringung) versehen sein. Es ist darauf zu achten, dass der Leim aufgrund seiner thermoplastischen Eigenschaften im Außenbereich nicht der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird. Für Anwendungen, die direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, eignen sich nichtthermoplastische Klebstoffe, sowie der PUR Leim im Dosiersystem (0892100180). Das Erweichen des Leims und Schwinden des Holzes können zu Fugenöffnungen führen. Die Viskosität von einkomponentigen D3 Leimen nimmt im Laufe der Lagerzeit zu. Die Verarbeitungsparameter verändern sich dadurch aber nicht. Durch Aufrühren, ohne Wasserzugabe, wird dieser wieder fließfähig. Kein Wasser zu dem Leim geben! An der Fuge heraustretende Leimreste entfernen, da dies durch eine Reaktion mit Sauerstoff zu einer Rotfärbung führen kann.


Entspricht den Anforderungen an Schwerentflammbarkeit und Rauchdichte, sowie Toxizität (gemäß IMO FTP Code Teil 2 und 5) Die Anforderungen an Schwerentflammbarkeit und Rauchdichte sowie Toxizität (gemäß IMO FTP Code Teil 2 und 5) können nur gewährleistet werden, wenn der Holzkaltleim D3 ohne Härter-Zusatz verwendet bzw. eine Auftragsmenge von 150 g/m2 nicht überschritten wird.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur konstruktiven Montage-, Flächen-, Brettfugen- und Blockverleimung für Weich-, Hart- und Exotenhölzer. Bsp. Innentüren- und Innentreppenverleimungen, Wohnzimmermöbel. Thermokaschierung von Dekorfinishfolie, zur Flächenverleimung von HPL/ CPL und stationäre Kantenbeschichtung mit Furnieren und Massivholzleisten.

Anleitung

Holzkaltleim D3 einseitig mit Leimroller, Leimspachtel, Leimpinsel oder mit Auftragsmaschinen dünn und gleichmäßig auftragen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Farbe

Weiß

Chemische Basis

Polyvinylacetat-Dispersion

Gebinde

Eimer

Inhaltsgewicht

30 kg

Dichte / Bedingung

1,08 g/cm³ / bei 20°C

Farbe nach Aushärtung

Transparent

pH-Wert

3

Festkörperanteil min.

50 %

Filmbildungstemperatur min. (Weißpunkt)

6 °C

Offene Zeit min./max. / Bedingung

8-10 min / bei 20°C und 150 g/m²

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.

80 °C

Raum-, Material-, und Leimtemperatur min.

18 °C

Relative Luftfeuchtigkeit min./max.

60-70 %

Pressdruck min./max.

0,1-0,8 N/mm²

Holzfeuchtigkeit Außenbereich min./max.

11-15 %

Auftragsmenge bei Flächenverklebung min./max.

80-140 g/m²

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle und trockene Lagerung

Mindestpresszeiten*
bei Montageverleimungen bei 20°C 6 – 12 Min.
bei Brett- und Blockverleimung bei 20°C ab 20 Min.
bei Flächenverleimungen bei 20°C 30 – 40 Min.
bei 50°C 5 – 8 Min.
bei 80°C 1 – 5 Min.
bei Furnierverleimungen** bei 20°C 20 – 30 Min.
bei 50°C 5 – 10 Min.
bei 80°C 1 – 3 Min.
* Die Mindestpresszeiten beziehen sich auf die oben angegebenen Verarbeitungsbedingungen. Abweichungen der Verarbeitsbedingungen können die Presszeit verkürzen bzw. verlängern.
** Aufgrund des niedrigen pH-Wertes können Furnierverfärbungen nicht ausgeschlossen werden.
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Leimspachtel

LEIMSPACHT-ABS-VERZAHNUNG-4MM

Für den Leimauftrag von allen gängigen Flächen- und Montageleimen auf allen Holzarten
x 3 St.
Dosier-Leimspender für die Leimverarbeitung

SPEND-LEIM-LEER-500ML

x 1 St.
Leimsparbehälter für die Leimverarbeitung

LEIMBEH-LEER-1500G

x 1 St.
Pinsel für die Leimverarbeitung

PINS-LEIMBEH

x 5 St.