Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Messing blank mit Schlitz
SHR-LISEKPF-DIN95-HO-SZ-MS-3,5X25
Art.-Nr. 014035 25
EAN 4011231196970
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 95 Messing blank, mit Schlitz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3,5 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Gewindelänge (lg) | 15 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 6,5 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,93 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Linsensenkkopf |
RoHS-konform | Ja |