Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz

DIN 95 Messing blank mit Schlitz
SHR-LISEKPF-DIN95-HO-SZ-MS-4,5X50

Art.-Nr. 014045 50

EAN 4011231197373

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 014045 50

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 95 Messing blank, mit Schlitz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

50 mm

Gewindelänge (lg)

30 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,3 mm

Kopfhöhe (k)

2,35 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Kopfform

Linsensenkkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen