Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Messing blank mit Schlitz
SHR-LISEKPF-DIN95-HO-SZ-MS-4X35
Art.-Nr. 01404 35
EAN 4011231197151
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 95 Messing blank, mit Schlitz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 35 mm |
Gewindelänge (lg) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,2 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Linsensenkkopf |
RoHS-konform | Ja |