Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Messing verchromt mit Schlitz
SHR-LISEKPF-DIN95-HO-SZ-MS-(F2J)-4,5X80
Art.-Nr. 014645 80
EAN 4050382346261
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 95 Messing verchromt, mit Schlitz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Länge (l) | 80 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
RoHS-konform | Ja |