Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz

DIN 95 Messing verchromt mit Schlitz
SHR-LISEKPF-DIN95-HO-SZ-MS-(F2J)-4X20

Art.-Nr. 01464 20

EAN 4011231201780

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 01464 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 95 Messing verchromt, mit Schlitz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

20 mm

Gewindelänge (lg)

12 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7,5 mm

Kopfhöhe (k)

2,2 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verchromt

Kopfform

Linsensenkkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen