Holzschraube DIN 95 Messing Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Messing verchromt mit Schlitz
SHR-LISEKPF-DIN95-HO-SZ-MS-(F2J)-6X50
Art.-Nr. 01466 50
EAN 4011231202626
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 95 Messing verchromt, mit Schlitz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Gewindelänge (lg) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 11 mm |
Kopfhöhe (k) | 3 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
Kopfform | Linsensenkkopf |
RoHS-konform | Ja |
