Holzschraube DIN 95 Messing vernickelt Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Messing vernickelt mit Schlitz
SHR-LISEKPF-DIN95-HO-MS-SZ-(E2J)-3,5X16
Art.-Nr. 014335 16
EAN 4038898692867
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 95, Messing vernickelt mit Schlitz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3,5 mm |
Länge (l) | 16 mm |
Gewindelänge (lg) | 9,6 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 6,5 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,93 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Kopfform | Linsenkopf |
RoHS-konform | Ja |