Holzschraube DIN 95 Messing vernickelt Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Messing vernickelt mit Schlitz
SHR-LISEKPF-DIN95-HO-MS-SZ-(E2J)-4,0X40
Art.-Nr. 01434 40
EAN 4038898732952
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 95, Messing vernickelt mit Schlitz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 40 mm |
Gewindelänge (lg) | 24 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,2 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Kopfform | Linsenkopf |
RoHS-konform | Ja |