Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube DIN 96 A2 Halbrundkopf mit Schlitz

DIN 96 Edelstahl A2 blank
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-A2-3,5X20

Art.-Nr. 0193003520
EAN 4055375760949

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube DIN 96 A2 Halbrundkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 0193003520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 96, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

3.5 mm

Länge (l)

20 mm

Gewindelänge (lg)

12 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7 mm

Kopfhöhe (k)

2.4 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen