Holzschraube DIN 96 A2 Halbrundkopf mit Schlitz
DIN 96 Edelstahl A2 blank
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-A2-3,5X30
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3.5 mm |
Length (l) | 30 mm |
Gewindelänge (lg) | 18 mm |
Head diameter (dh) | 7 mm |
Head height (k) | 2.4 mm |
Internal drive | Schlitz |
Material | Edelstahl A2 |
Surface | Blank |
Head type | Abgeflachter Halbrundkopf |
RoHS-compliant | Ja |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)