Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube DIN 96 A2 Halbrundkopf mit Schlitz

DIN 96 Edelstahl A2 blank
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-A2-5,0X35

Art.-Nr. 019300535
EAN 4046778756523

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube DIN 96 A2 Halbrundkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 019300535

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 96, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

35 mm

Gewindelänge (lg)

21 mm

Kopfdurchmesser (dh)

10 mm

Kopfhöhe (k)

3.5 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen