Holzschraube DIN 96 A2 Halbrundkopf mit Schlitz
DIN 96 Edelstahl A2 blank
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-SZ-A2-4,0X20
Art.-Nr.
019300420
EAN 4046778035338
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 96, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 20 mm |
Gewindelänge (lg) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8 mm |
Kopfhöhe (k) | 2.8 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |