Holzschraube DIN 96 A2 Halbrundkopf mit Schlitz
DIN 96 Edelstahl A2 blank
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-SZ-A2-5,0X25
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Gewindelänge (lg) | 15 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 10 mm |
Kopfhöhe (k) | 3.5 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter(X)