Holzschraube DIN 96 A2 Halbrundkopf mit Schlitz
DIN 96 Edelstahl A2 blank
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-SZ-A2-6,0X40
Art.-Nr.
019300640
EAN 4048539295623
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 96, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 40 mm |
Gewindelänge (lg) | 24 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 12 mm |
Kopfhöhe (k) | 4.2 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |