Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube DIN 96 Halbrundkopf mit Schlitz

DIN 96 Stahl verzinkt
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-SZ-(A2K)-4X20

Art.-Nr. 01564 20

EAN 4011231212922

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube DIN 96 Halbrundkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 01564 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 96, Stahl blau verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

20 mm

Gewindelänge (lg)

12 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8 mm

Kopfhöhe (k)

2,8 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen