Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube DIN 96 Halbrundkopf mit Schlitz

DIN 96 Stahl verzinkt
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-SZ-(A2K)-5X100

Art.-Nr. 01565 100

EAN 4011231213455

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube DIN 96 Halbrundkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 01565 100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 96, Stahl blau verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

100 mm

Gewindelänge (lg)

60 mm

Kopfdurchmesser (dh)

10 mm

Kopfhöhe (k)

3,5 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen