Holzschraube DIN 96 Halbrundkopf mit Schlitz
DIN 96 Stahl verzinkt
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-SZ-(A2K)-6X25
Art.-Nr. 01566 25
EAN 4050382594945
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 96, Stahl blau verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Gewindelänge (lg) | 15 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 12 mm |
Kopfhöhe (k) | 4,2 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
RoHS-konform | Ja |