Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

DIN 97 Stahl verzinkt
SHR-SEKPF-DIN97-HO-SZ-(A2K)-2X20

Art.-Nr. 01572 20

EAN 4050382193292

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 01572 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 97, Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

2 mm

Länge (l)

20 mm

Gewindelänge (lg)

12 mm

Kopfdurchmesser (dh)

3,8 mm

Kopfhöhe (k)

1,2 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Spitzenform

Spitze

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen