Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

DIN 97 Stahl verzinkt
SHR-SEKPF-DIN97-HO-SZ-(A2K)-3,5X16

Art.-Nr. 015735 16

EAN 4045727139547

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 015735 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 97, Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

16 mm

Gewindelänge (lg)

9,6 mm

Kopfdurchmesser (dh)

6,5 mm

Kopfhöhe (k)

1,93 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Spitzenform

Spitze

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen