Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

DIN 97 Stahl verzinkt
SHR-SEKPF-DIN97-HO-SZ-(A2K)-4X30

Art.-Nr. 01574 30

EAN 4024835734110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 01574 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 97, Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

30 mm

Gewindelänge (lg)

18 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7,5 mm

Kopfhöhe (k)

2,2 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Spitzenform

Spitze

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen