Holzschraube DIN 97 Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Stahl verzinkt
SHR-SEKPF-DIN97-HO-SZ-(A2K)-6X30
Art.-Nr. 01576 30
EAN 4045727690567
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 97, Stahl verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Gewindelänge (lg) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 11 mm |
Kopfhöhe (k) | 3 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Spitzenform | Spitze |
RoHS-konform | Ja |