Holzschraube EUROFAST® EDS-H
Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST EDS-H
SHR-SEKPF-HOLZ-(EDS-H-50020B)-5,0X20
Art.-Nr.
0838150020
EAN 4045727563410
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dachbauschraube zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Holzuntergründen. Stahl verzinkt
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N (Normal), D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Flachdach
![]() | |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 8,85 mm |
Kopfform | Senkkopf |