Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube EUROFAST® EDS-H

Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST EDS-H
SHR-SEKPF-HOLZ-(EDS-H-50055B)-5,0X55

Art.-Nr. 0838150055

EAN 4038898958413

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube EUROFAST® EDS-H

Art.-Nr. 0838150055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dachbauschraube zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Holzuntergründen. Stahl verzinkt

Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N (Normal), D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Flachdach

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

55 mm

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

49 mm

Kopfdurchmesser (d2)

8,85 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Kopfform

Trompetenkopf

Innenantrieb

H2

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-06/0007

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen