Holzschraube EUROFAST® EDS-H
Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST EDS-H
SHR-SEKPF-HOLZ-(EDS-H-50075B)-5,0X75
Art.-Nr. 0838150075
EAN 4038898958437
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dachbauschraube zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Holzuntergründen. Stahl verzinkt
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N (Normal), D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Flachdach
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 75 mm |
Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 8,85 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Kopfform | Trompetenkopf |
Innenantrieb | H2 |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-06/0007 |