Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz DIN 96, Edelstahl A2 blank

DIN 96 Edelstahl A2 blank
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-A2-4,0X35

Art.-Nr. 019300435

EAN 4049557279480

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz DIN 96, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 019300435

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

35 mm

Gewindelänge (lg)

21 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8 mm

Kopfhöhe (k)

2,8 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen