Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz DIN 96, Edelstahl A2 blank

DIN 96 Edelstahl A2 blank
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-SZ-A2-5,0X40

Art.-Nr. 019300540

EAN 4047376921580

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz DIN 96, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 019300540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

40 mm

Gewindelänge (lg)

24 mm

Kopfdurchmesser (dh)

10 mm

Kopfhöhe (k)

3,5 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen