Holzschraube
Stahl verzinkt Sechskantkopf mit Unterlegscheibe
SHR-HOLZ-6KT-FLSH-(A2K)-6X30
Art.-Nr. 019200630
EAN 4049557451657
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskantkopf mit Flansch
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Kopfhöhe (k) | 4 mm |
Außenantrieb | SW10 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |