Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Edelstahl A2

DIN 571 Edelstahl A2 blank
SHR-6KT-DIN571-HO-A2-SW12-7X70

Art.-Nr. 01937 70

EAN 4038898680321

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Edelstahl A2

Art.-Nr. 01937 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für feste Holzverbindungen

  • Durch den 6-kt.-Kopf besserer Kraftangriff beim Eindrehen

  • Die Holzschraube formt sich ihr Muttergewinde, sie schneidet es nicht

  • Je nach Durchmesser muss vorgebohrt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für den Holzbau, außerhalb zulassungspflichtiger Bereiche. Einsatzbereiche sind z.B. Dachausbau, Carportbau, Innenausbau, Elektrikerarbeiten, Kabelkanäle in Verbindungen mit Dübel

Anleitung
  • In Abhängigkeit vom Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden

  • Bei Stahlanschlüssen ist das Metall entsprechend des Schraubendurchmesser (max. + 1 mm) und das Holz entsprechend des Schraubenkerndurchmessers vorzubohren

Nenndurchmesser (d)

7 mm

Länge (l)

70 mm

Gewindelänge (Holzgewinde)

42 mm

Kopfhöhe (k)

5 mm

Außenantrieb (s1)

SW12

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Holzschraubengewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen