Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Stahl feuerverzinkt
DIN 571 Stahl feuerverzinkt
SHR-6KT-DIN571-HO-SW12-(TZN)-7X130
Art.-Nr. 01927 130
EAN 4024835037686
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für feste Holzverbindungen
- Durch den 6-kt.-Kopf besserer Kraftangriff beim Eindrehen
- Die Holzschraube formt sich ihr Muttergewinde, sie schneidet es nicht
- Je nach Durchmesser muss vorgebohrt werden
Hinweis
Feuerverzinkte Schrauben haben eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Die Dicke der Zinkschicht ist bis zu zehnmal stärker als bei galvanisch aufgebrachten Überzügen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für den Holzbau, außerhalb zulassungspflichtiger Bereiche. Einsatzbereiche sind z.B. Dachausbau, Carportbau, Innenausbau, Elektrikerarbeiten, Kabelkanäle in Verbindungen mit Dübel
Anleitung
- In Abhängigkeit vom Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
- Bei Stahlanschlüssen ist das Metall entsprechend des Schraubendurchmesser (max. + 1 mm) und das Holz entsprechend des Schraubenkerndurchmessers vorzubohren
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 7 mm |
Länge (l) | 130 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 78 mm |
Kopfhöhe (k) | 5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW12 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Spitzenform | Spitze |
RoHS-konform | Ja |
