Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Stahl feuerverzinkt

DIN 571 Stahl feuerverzinkt
SHR-6KT-DIN571-HO-SW19-(TZN)-12X300

Art.-Nr. 415212 300

EAN 4050642288416

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Stahl feuerverzinkt

Art.-Nr. 415212 300

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für feste Holzverbindungen

  • Durch den 6-kt.-Kopf besserer Kraftangriff beim Eindrehen

  • Die Holzschraube formt sich ihr Muttergewinde, sie schneidet es nicht

  • Je nach Durchmesser muss vorgebohrt werden
Hinweis

Feuerverzinkte Schrauben haben eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Die Dicke der Zinkschicht ist bis zu zehnmal stärker als bei galvanisch aufgebrachten Überzügen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Holzbau, außerhalb zulassungspflichtiger Bereiche. Einsatzbereiche sind z.B. Dachausbau, Carportbau, Innenausbau, Elektrikerarbeiten, Kabelkanäle in Verbindungen mit Dübel

Anleitung
  • In Abhängigkeit vom Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden

  • Bei Stahlanschlüssen ist das Metall entsprechend des Schraubendurchmesser (max. + 1 mm) und das Holz entsprechend des Schraubenkerndurchmessers vorzubohren

Nenndurchmesser (d)

12 mm

Länge (l)

300 mm

Gewindelänge (Holzgewinde)

180 mm

Kopfhöhe (k)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Spitzenform

Spitze

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen