Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube Senkkopf DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

DIN 97 Edelstahl A2 blank
SHR-SEKPF-DIN97-HO-A2-3,0X20

Art.-Nr. 019301320

EAN 4049557171456

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube Senkkopf DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 019301320

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 97, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

3 mm

Länge (l)

20 mm

Gewindelänge (lg)

12 mm

Kopfdurchmesser (dh)

5,6 mm

Kopfhöhe (k)

1,65 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen