Holzschraube Senkkopf DIN 97 Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Edelstahl A2 blank
SHR-SEKPF-DIN97-HO-A2-4,0X30
Art.-Nr. 019301430
EAN 4057708672165
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 97, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Gewindelänge (lg) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,2 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
RoHS-konform | Ja |