Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube Senkkopf DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

DIN 97 Edelstahl A2 blank
SHR-SEKPF-DIN97-HO-SZ-A2-6,0X50

Art.-Nr. 019301650

EAN 4046778283944

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube Senkkopf DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 019301650

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 97, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

50 mm

Gewindelänge (lg)

30 mm

Kopfdurchmesser (dh)

11 mm

Kopfhöhe (k)

3 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Holzschraubengewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen