Holzschraube Senkkopf DIN 97 Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Edelstahl A2 blank
SHR-SEKPF-DIN97-HO-SZ-A2-6,0X60
Art.-Nr. 019301660
EAN 4059609062427
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 97, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 60 mm |
Gewindelänge (lg) | 36 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 11 mm |
Kopfhöhe (k) | 3 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
RoHS-konform | Ja |