Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzschraube, vormontiert EUROFAST® DAMP-H

Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST DAMP-H vormont.
SHR-SEKPF-HO-TE40-(DAMP-50025H)-5,0X25

Art.-Nr. 0838154025

EAN 4045727562444

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzschraube, vormontiert EUROFAST® DAMP-H

Art.-Nr. 0838154025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vormontierte Dachbauschraube mit Metallbefestigungsplatte Durchm. 40 mm, zur Befestigung von Isolierung und Dachfolien auf Oberflächen aus Holz, verzinkter Stahl.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFlachdach

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

25 mm

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

19 mm

Kopfdurchmesser (d2)

8,85 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Kopfform

Trompetenkopf

Innenantrieb

H2

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-06/0007

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen