Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Holzspiralbohrer HSS mit 1/4”-Bitaufnahme DIN 3126 Form C

Holzspiralbohrer HSS
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D3-L70-AL35MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0650010300
EAN 4045727054284

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Holzspiralbohrer HSS mit 1/4”-Bitaufnahme DIN 3126 Form C

Art.-Nr. 0650010300

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger geschliffener Bohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) 100 Cr6. Erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Lebensdauer.



Speziell für den Einsatz in Handbohrmaschinen in Verbindung mit einem Bithalter



Äußerst geringe Fertigungstoleranzen mit genau definierter Oberflächen- und Profilgüte


Exakteres Bohrverhalten



Aus dem Vollen geschliffen


  • Exaktes Bohrverhalten

  • Nahezu 100%-ige Rundlaufgenauigkeit

  • Beim Erwärmen des Bohrers gibt es kein Lösen vom Sechskantschaft


Vorschneider in gezogener Ausführung (Vorschneiderhöhe 0,3 – 0,5 mm)


Niederziehen und Durchtrennen der Holzfasern, bevor das Loch gebohrt wird.



Extrem scharf geschliffene Schneiden


Schnelles und sauberes Bohren



Rückenfase


  • Verhindert das Abweichen des Durchmessers (verlauffreies Bohren)

  • Höhere Stabilität des Bohrers
Hinweis

Beim Einsatz in abrasiven Materialien, wie z.B. kunststoffbeschichteten Palettenwerkstoffen, muss mit einer kürzeren Standzeit (Lebensdauer) gerechnet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für universelle Anwendung in Vollholz, verleimten Hölzern, MDF und Spanplatten.

Durchmesser (Ø)

3 mm

Länge

70 mm

Arbeitslänge

35 mm

Schneidstoff

HSS

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bitbohrerhalter 1/4 Zoll

HALT-BIT-SWF-1/4ZO-L60MM

ZEBRA
Schnellwechselhalter, optimiert für den Einsatz von Bitbohrern und Bits (Form C 6,3, Form E 6,3 und Doppelbits) mit 1/4”-Sechskantantrieb