Holzverbindungsplättchen
Holzverbindungsplättchen
HOVERBPL-GR0-45X15X4
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: Rotbuche geriffelt
- Hohe Festigkeit durch leichtes Aufquellen der Verbindungsplättchen beim Verleimen
Universelles Verbindungssystem für Flächen, Ecken, Rahmen; stumpf oder Gehrung
![]() | |
Länge (l1) | 45 mm |
Breite (b1) | 15 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Größe | 0 |
Länge x Breite x Dicke | 45 x 15 x 4 mm |
Werkstoff | Rotbuche |
Ausführung | Geriffelt |
Einbaulänge | 55 mm |
Einbautiefe | 8 mm |
Einbaudicke | 4 mm |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!