Oválna poistná karabína
Skrutkovacia karabína oválna
PRISLUSENSTVO-CARBINE-OCHR-PROTI-PADU-(S
Obj. č.
0899032920
EAN 4024835981170
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So skrutkovacou poistkou
V súlade s normou EN 362
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Norma EN | 362 |
Šírka roztvorenia max. | 17 mm |
Dĺžka | 109 mm |
Šírka | 57 mm |
Sila zaťaženia po otvorení | 8 kN |
Sila zaťaženia zvislo | 25 kN |