Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovanie posuvných dverí, vodiaca koľajnica SB 20 E

Kovanie posuv. dverí, SB 20 E, vodiaca koľajnica
LISTA VODIACA PLASTOVA PVC CIERNA 3M

Obj. č. 0684562106
EAN 4011231581066

Cena za zvolené balenie
Kovanie posuvných dverí, vodiaca koľajnica SB 20 E

Obj. č. 0684562106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jedna koľajnica pre horné a dolné police
  • Pre vstavané dvere

  • Viditeľné boky skrine a spodná základňa

  • Nosnosť: 20 kg

  • Funguje ľahko a ticho

  • Spodné vodiace koliesko vyrobené z nylonu. Nastavenie výšky na ±3 mm pomocou excentrického kovania a vodiacich vačiek

  • Priemer otvoru pre vodiace prvky: 35 mm

  • Jednoduchá inštalácia pomocou štandardných nástrojov


Horná vodiaca lišta z nylonu s pružinovým čapom. Prekrytie čapu 5 alebo 8 mm


  • Rýchla demontáž/zavesenie dverí

  • Tolerancia kompenzátora pre nastavenie výšky


Uchytenie dverí na skrinku


  • Montáž dverí bez použitia náradia

  • Jednoduché osadenie dverí


Jedna koľajnica pre horné a dolné police


  • Jednotný rozmer frézovania

  • Flexibilné umiestnenie políc

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

plast

Farba

Čierna

Dĺžka

3000 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kovanie posuvných dverí, vodiaci valček SB 20 E

KOLIESKO VODIACE

x 100 ks
Kovanie posuvných dverí, vodiaci valček SB 20 E

KOLIESKO VODIACE

x 100 ks
Kovanie posuvných dverí, vodiaca tyč SB 20 E

KOLIESKO VODIACE

x 100 ks
Kovanie posuvných dverí, vodiaca tyč SB 20 E

KOLIESKO VODIACE