Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážny čistič 1A

Montážny čistič 1A
CISTIC 1A 500ML

Obj. č. 0890106500
EAN 4052713947222

Cena za zvolené balenie
Montážny čistič 1A

Obj. č. 0890106500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko aktívny a bezpečný montážny čistič a čistič dielov

Vyššia bezpečnosť pri aplikácii a konzistentný účinok


Reakcie pri výbuchu a požiari testované spoločnosťou TÜV podľa skúšobnej metódy č. PPP 53285:2006.



Dobrý čistiaci účinok


  • Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje prach, mastnotu a iné nečistoty na brzdách.

  • Výrobok rýchlo odvetráva bez zanechania zvyškov


Výrazne znižuje riziko na pracovisku


  • Výrazne znižuje riziko výbuchu v porovnaní s bežnými výrobkami

  • Minimálne riziko požiaru

  • Rozprašovacia nádoba obsahuje nehorľavý hnací plyn

  • Neobsahuje AOX ani aromatické zložky


Neobsahuje silikón

Upozornenie

Nesprejujte na horúce časti. Pred aplikáciou skontrolujte kompatibilitu s plastovými a gumenými dielmi a natretými povrchmi na skrytých miestach.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálne vyvinutý čistič dielov na bezpečné čistenie prachu, mastnoty, hrdze a iných nečistôt. Na čistenie kotúčových a bubnových bŕzd, systémov motora, nástrojov všetkých druhov, zostáv, dielov spojok a na iné údržbárske, opravárske a montážne práce.

Obsah

500 ml

Zápach/vôňa

Rozpúšťadlový

Farba

Bezfarebný

Chemický základ

2-propanol, lakový benzín, ketón

Hustota / podmienky

0,75 g/cm³ / pri teplote 20°C

Bod vzplanutia min.

-26 °C

Neobsahuje acetón

Nie

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje VOC

Nie

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / Izbová teplota

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné Dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné Dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie