Samočinný zatvárač dverí Samočinný zatvárač dverí GTS 630 s klznou lištou
Samočinný zatvárač dverí GRS 630 s klznou lištou
ZATVARAC DVER.AUTO GTS630 A2 DESIGN
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hydraulický horný zatvárač dverí s kontrolovanou sekvenciou zatvárania
Dodatočná ochrana
Kryt možno odstrániť len pomocou náradia.
Hliníkové telo
Tenká konštrukcia
Presné riadenie rýchlosti zatvárania a koncového dorazu pomocou bočnej skrutky s vnútorným šesťhranom
- Možno prispôsobiť miestnym podmienkam
- Neobmedzené nastavenie rýchlosti zatvárania pomocou ventilu 180° - 0° (štandardná montáž na stranu so závesmi) alebo 140° - 0° (čelná montáž na stranu bez závesov)
- Vďaka tomu je jednoduchšie prekonať odpor západky na zamykacej doske
Použitie mechanického zámku, pružinovej svorky alebo uholníka nie je povolené v prípade dverí s ochranou proti požiaru a dymu.
Tlmenie otvárania nefunguje s čelnou montážou/na strane oproti závesu.
Ak sú zatvárače dverí namontované vo vlhkých miestnostiach, nechránených vonkajších inštaláciách alebo sú určené na použitie v prostrediach s obsahom agresívneho, korozívneho vzduchu, sú potrebné špeciálne verzie alebo ochranné opatrenia.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia | Objektová zóna |
Vhodné pre | Izbové dvere |
Vhodnosť pre počet dverí | 1 |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Vhodné pre bezbariérovú konštrukciu podľa DIN 18040 | Áno |
Vhodnosť pre šírku dverí min./max. | 750-1100 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 35-92 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Montážny variant | Protiľahlá strana závesu: normálna montáž |
Farba | Ušľachtilá oceľ, matná |
Stupeň lesku | Matný |
Min./max. veľkosť zatvárača dverí | 1-4 |
Materiál | Hliník/ušľachtilá oceľ/plast/oceľ |
Povrch | lakované |
Uhol otvárania, strana závesu | 180 Stupeň |
Uhol otvárania, oproti strane závesu | 140 Stupeň |
Rýchlosť zatvárania | Plynule nastaviteľné pomocou ventilu 140° – 0°, protiľahlá strana závesu, normálna montáž alebo montáž hlavy |
Tlmenie otvárania | Konštantný od 70° nenastaviteľný |
Koncový doraz | Plynulé nastavenie ventilom 10°–0° |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -15 do 40 °C |
Normy | EN 1154:1996 + A1:2002 |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Áno |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno |
Stavebný výrobok | Áno |
Klasifikácia v súlade s normou DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
3/4 | 8 | 1 - 4 | 1 | 1 | 3 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!