Krytka na skrutku s kolíkovým otvorom v hlave
Krytka na skrutky s kolík. otvorom v hlave
KRYTKA NA 0150 R9010 BIELA D12/3
Obj. č.
059012
EAN 4011231492935
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre skrutky s kolíkovým otvorom v hlave
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na zakrytie hláv skrutiek s vyvŕtanými otvormi pre hlavu, napr. skrutky ASSY alebo WÜPO (d = 2,5 mm) a kotvy na kovový rám (d = 3 mm).
Vonkajší priemer (d1) | 12 mm |
Priemer pätky (d2) | 3 mm |
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |