Káblové viazacie pásky, KBL INOX, AISI 304 nehrdzavejúca oceľ S guľovým uzáverom
Káblová viazacia páska, nehrdzav. oceľ, AISI 304
STAHOVACIA PASKA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rýchle, jednoduché a neobmedzené zväzovanie káblov, káblových zväzkov, hadíc atď.
Samozatváracia konštrukcia uzáveru skracuje čas inštalácie
Mimoriadne odolný materiál (100 % nehrdzavejúca oceľ)
- Nehrdzavejúce
- Žiaruvzdorné
- Odolnosť voči UV žiareniu
- Odolné voči rôznym chemikáliám
Žiadne odieranie káblovej izolácie
Bezpečný uzamykací uzáver bez ozubenia
Na použitie v extrémnych teplotách a drsnom prostredí
Vysoká odolnosť voči korózii a poveternostným vplyvom
Hárky údajov(X)
Celá škála oblastí použitia vrátane prepravného priemyslu, ťažobného priemyslu, chemicko-technického priemyslu, elektronických a stavebných inštalácií, konštrukcie vozidiel, autoservisov, údržbárskych dielní
Šírka | 4,6 mm |
Dĺžka | 201 mm |
Hrúbka | 0,25 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 12,7-51 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ, AISI 304 |
Povrch | Lesklý |
Ťažná sila max. | 890 N |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 538 °C |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!