Samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW
Pias, nehr. oceľ A2, bez povrch. úpr., záp. hl. AW
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-A2-AW25-4,8X50
ZEBRA PIAS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie – všetko v jednom kroku
Výrazne skracuje čas a zmenšuje námahu
Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj
- Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov
- Vždy optimálne spojenie
Predchádzanie chybám inštalácie
Inovatívny systém upnutia AW
- Optimálny prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
- Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
- Kontaktný tlak: 100 N, doťahovanie s hĺbkovým dorazom podľa potreby
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na použitie len v hliníku a plastoch
Iné č. normy | Podniková norma |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,5 mm |
Vnútorný pohon | AW25 |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 4,5 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,7 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 4 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |